JUPITER SATI - JUP3110183 MORSETTO A COLLARE CU D.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto lineare
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
10 PZ
EAN
8032887008314
Codice prodotto
JUP3110183
Cod. produttore
3110183
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto lineare
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Corpo e bulloneria in acciaio ramato. Sezione: 40 x 3 mm; bulloneria M8 x 25 mm; foro per la connessione Ø 10 mm. Per il collegamento di tondi, corde, funi. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1-2.