pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOM3048 CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 48 FIBRE LSZH

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOM3048 CAVO F.O. LOOSE OM3  DIEL. 48 FIBRE LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 48

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Con protezione anti-roditori -

Confezione

  • 1 M

EAN

8013768897098

Codice prodotto

IT2LDAOM3048

Cod. produttore

LDAOM3048

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

48

Tipo di costruzione:

Loose

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Diametro esterno approssimativo:

13 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guaina Halogen Free (per posa interna)