ITEM - IT2LDAOM2024 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 24 FIBRE LSZH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Numero di fibre - 24
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
7449078526372
Codice prodotto
IT2LDAOM2024
Cod. produttore
LDAOM2024
Produttore
IT2
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 2
Numero di fibre:
24
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
Altri
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Diametro esterno approssimativo:
7 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì