ITEM - IT2LDAOM2012 CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 12 FIBRE LSZH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 2
Numero di fibre - 12
Tipo di costruzione - Loose
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
7449078526358
Codice prodotto
IT2LDAOM2012
Cod. produttore
LDAOM2012
Produttore
IT2
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 2
Numero di fibre:
12
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
Altri
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Diametro esterno approssimativo:
6 mm
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì