pagina iniziale

ITEM - IT2LDAOM1008P CAVO F.O. LOOSE OM1 DIEL. 8 FIBRE PE

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2LDAOM1008P CAVO F.O. LOOSE OM1  DIEL. 8 FIBRE   PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Categoria - OM 1

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Con protezione anti-roditori -

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078794771

Codice prodotto

IT2LDAOM1008P

Cod. produttore

LDAOM1008P

Produttore

IT2

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Categoria:

OM 1

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

6 mm

Cavo fibra ottica LOOSE con rivestimento primario 250 µm adatti sia per posa interna che esterna. Sono costituiti da un tubo PBT al cui interno sono posizionate ed immerse in un gel le singole fibre ottiche per garantire la protezione igroscopica. Il tutto è protetto da filati di fibra di vetro che oltre a garantire una protezione contro i roditori fornisce anche un’adeguata resistenza alla trazione. Guina in polietilene (PE) per posa esterna