ITEM - IT280145-2 BRETELLA DUPLEX 50/125 LC-SC MT. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449072446898
Codice prodotto
IT280145-2
Cod. produttore
80145-2
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
2 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM2 50/125 Duplex LC-SC


