ITEM - IT280145-1 BRETELLA DUPLEX 50/125 LC-SC MT. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078526143
Codice prodotto
IT280145-1
Cod. produttore
80145-1
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM2 50/125 Duplex LC-SC