ITEM - IT280144-3 BRETELLA DUPLEX 50/125 LC-LC MT. 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449072446850
Codice prodotto
IT280144-3
Cod. produttore
80144-3
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM2 50/125 Duplex LC-LC