ITEM - IT280138-3 BRETELLA DUPLEX 50/125 SC-SC MT. 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449070427172
Codice prodotto
IT280138-3
Cod. produttore
80138-3
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
3 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM2 50/125 Duplex SC-SC


