pagina iniziale

ITEM - IT280138-2 BRETELLA DUPLEX 50/125 SC-SC MT. 2

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280138-2 BRETELLA DUPLEX 50/125  SC-SC MT. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070427127

Codice prodotto

IT280138-2

Cod. produttore

80138-2

Produttore

IT2

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OM 2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

Duplex

Bretella ottica OM2 50/125 Duplex SC-SC