ITEM - IT280131-1 BRETELLA DUPLEX 62,5/125 LC-ST MT. 1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078526099
Codice prodotto
IT280131-1
Cod. produttore
80131-1
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM 1
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM1 62.5/125 Duplex LC-ST


