pagina iniziale

ITEM - IT280127-1 BRETELLA DUPLEX 62,5/125 ST-ST MT. 1

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280127-1 BRETELLA DUPLEX 62,5/125  ST-ST MT. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078526068

Codice prodotto

IT280127-1

Cod. produttore

80127-1

Produttore

IT2

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Categoria:

OM 1

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

Duplex

Bretella ottica OM1 62.5/125 Duplex ST-ST