ITEM - IT220153 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 42 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 46
Grado di protezione (IP) - IP30
Profondità - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078617551
Codice prodotto
IT220153
Cod. produttore
20153
Produttore
IT2
Numero di unità rack:
46
Grado di protezione (IP):
IP30
Profondità:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1985 mm
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Numero di porte:
1
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035