ITEM - IT220151 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 32 U GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 30
Grado di protezione (IP) - IP30
Profondità - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449078617520
Codice prodotto
IT220151
Cod. produttore
20151
Produttore
IT2
Numero di unità rack:
30
Grado di protezione (IP):
IP30
Profondità:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1485 mm
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Numero di porte:
1
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciato
Numero RAL:
7035