ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSF315 3X1.50 LSZH ROSSO PH120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449074560714
Codice prodotto
ITCSF315
Cod. produttore
SF315
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Cavi resistenti al fuoco 120 minuti, schermati per sistemi di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.