ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAL-3GZM100 SAT 300 LSZH DIGITAL GRIGIO MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 4.8 mm
Diametro del conduttore - 1.13 mm
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
500 M
EAN
8029427000167
Codice prodotto
ITCSAL-3GZM100
Cod. produttore
SAL-3GZM100
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
4.8 mm
Diametro del conduttore:
1.13 mm
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Diametro esterno approssimativo:
6.7 mm



