ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-36BIB500 SAT CCS 36 DIGITAL CW BIANCO BOB.500 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 1.9 mm
Diametro del conduttore - 0.41 mm
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Bianco
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1000 M
EAN
8029427001614
Codice prodotto
ITCSA-36BIB500
Cod. produttore
SA-36BIB500
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
1.9 mm
Diametro del conduttore:
0.41 mm
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene Gas Injected (PEG)
Diametro esterno approssimativo:
3.6 mm



