ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRGL58GZ1000 RG 58 C/U LSZH GRIGIO BOB.1000 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.18 mm
Impedenza - 50 Ohm
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale del conduttore - Rame
Materiale dello schermo - Rame
Confezione
1000 M
EAN
8029427027416
Codice prodotto
ITCRGL58GZ1000
Cod. produttore
RGL58GZ1000
Produttore
ITC
Diametro del conduttore:
0.18 mm
Impedenza:
50 Ohm
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
5 mm


