ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNEB350 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.350 ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro allo schermo - 3.7 mm 
- Diametro del conduttore - 0.58 mm 
- Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Impedenza - 14 Ohm 
Confezione
- 700 M 
EAN
8029427002420
Codice prodotto
ITCRG59BNEB350
Cod. produttore
RG59BNEB350
Produttore
ITC
Diametro allo schermo:
3.7 mm
Diametro del conduttore:
0.58 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
14 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
6.2 mm


