ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNE1000 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.1000 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.58 mm
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
EAN
8029427002413
Codice prodotto
ITCRG59BNE1000
Cod. produttore
RG59BNE1000
Produttore
ITC
Diametro del conduttore:
0.58 mm
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
6.2 mm


