ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG11ANEB500 RG MIL M - 17/6 RG 11 NERO BOB.500 ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.4 mm
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza - 75 Ohm
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
500 M
EAN
8029427002338
Codice prodotto
ITCRG11ANEB500
Cod. produttore
RG11ANEB500
Produttore
ITC
Diametro del conduttore:
0.4 mm
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Impedenza:
75 Ohm
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Rame
Tipo di schermo:
Treccia
Dielettrico:
Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)
Diametro esterno approssimativo:
10.3 mm