ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH-27 2X0.75 LSZH ROSSO PH30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449073711810
Codice prodotto
ITCPH-27
Cod. produttore
PH-27
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Cavi schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.