ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCNP315AMM100 COLLEG.ELETTROUT. 3X1,50 ARANCIO M.100 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 3
Tensione nominale U0 - 450 V
Confezione
100 M
EAN
8029427010661
Codice prodotto
ITCNP315AMM100
Cod. produttore
NP315AMM100
Produttore
ITC
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
3
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Con conduttore di terra:
sì
Diametro esterno approssimativo:
8.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...75 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...75 °C
Tensione nominale U:
750 V


