ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLXP47GS1000 LI-2YCYV 4X2X0,75 GRIGIO AF BOB.1000 ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1000 M
EAN
8029427505211
Codice prodotto
ITCLXP47GS1000
Cod. produttore
LXP47GS1000
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Tensione nominale U:
750 V
Cablaggio di sistemi di trasmissione dati con velocità fino a 10Mbit/sec, interfacce del tipo RS422 e RS485. La guaina riforzata li rende idonei alla posa in ambienti esterni ed anche all'interramento diretto. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.