ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLXP25GSM100 LI-2YCYV 2X2X0,50 GRIGIO AF MAT.100 ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8029427036661
Codice prodotto
ITCLXP25GSM100
Cod. produttore
LXP25GSM100
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Tensione nominale U:
750 V
Cablaggio di sistemi di trasmissione dati con velocità fino a 10Mbit/sec, interfacce del tipo RS422 e RS485. La guaina riforzata li rende idonei alla posa in ambienti esterni ed anche all'interramento diretto. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.