ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLI-25GRB500 FROH2R LI-YCY 2X0,50 GR.AF BOB.500 ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
500 M
EAN
8029427006114
Codice prodotto
ITCLI-25GRB500
Cod. produttore
LI-25GRB500
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Tensione nominale U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.