ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-87PBM100 ALLARME 8X0,22+2X0,75 PE BLU M.100 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Fca
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8029427508151
Codice prodotto
ITCIP-87PBM100
Cod. produttore
IP-87PBM100
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Tensione nominale U:
750 V
Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.