ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-85PB1000 ALLARME 8X0,22+2X0,50 PE BLU BOB.1000 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1000 M
EAN
8029427520818
Codice prodotto
ITCIP-85PB1000
Cod. produttore
IP-85PB1000
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Tensione nominale U:
750 V
Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.