pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-85 ALLARME 1000V 8X0,22+2X0,50 PE BLU

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-85 ALLARME 1000V 8X0,22+2X0,50 PE BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077654748

Codice prodotto

ITCIP-85

Cod. produttore

IP-85

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Tensione nominale U:

750 V

Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.