ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-45PB1000 ALLARME 4X0,22+2X0,50 PE BLU B1000 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 2
Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)
Colore della guaina esterna - Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Fca
Confezione
1 M
EAN
8029427504962
Codice prodotto
ITCIP-45PB1000
Cod. produttore
IP-45PB1000
Produttore
ITC
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
2
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Colore della guaina esterna:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca


