ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIC-85BAM100 8X0,22+2X0,50 BIANCO MAT.100 CCA-S3,D1,A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0 mm²
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Bianco
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Confezione
100 M
EAN
8029427521105
Codice prodotto
ITCIC-85BAM100
Cod. produttore
IC-85BAM100
Produttore
ITC
Sezione nominale del conduttore:
0 mm²
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Bianco
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)