ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFM-45BZM100 FM 2X2X0,22+1X2X0,50 BIANCO MAT.100 ECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8029427009580
Codice prodotto
ITCFM-45BZM100
Cod. produttore
FM-45BZM100
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Tensione nominale U:
750 V
Cavi per impianti antifurto, rilevazione incendi e fumo, in locali aperti al pubblico. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.