ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFG-2PGO1000 FG 2X1.50 A-O GRIGIO OR BOB.1000 FCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Fca
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1000 M
EAN
8029427035060
Codice prodotto
ITCFG-2PGO1000
Cod. produttore
FG-2PGO1000
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Tensione nominale U:
750 V
Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.