pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCEV-45VH1000 4X0,50 LSZH VIOLA B1000 PH30 CCA-S1B,D1,

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCEV-45VH1000 4X0,50 LSZH VIOLA B1000 PH30 CCA-S1B,D1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1000 M

EAN

7449079335461

Codice prodotto

ITCEV-45VH1000

Cod. produttore

EV-45VH1000

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Tensione nominale U:

750 V

Cavi non schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi di evacuazione vocale e impianti audio di emergenza. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti alpubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.