ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-2PGR1000 FR2OHH2R GRIGIO 2X1.50 UNEL00722 B.1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1000 M
EAN
8029427023050
Codice prodotto
ITCCY-2PGR1000
Cod. produttore
CY-2PGR1000
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.