pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB15 PIATTINA 2 X 1,50 ROSSO NERA

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACB15 PIATTINA 2 X 1,50 ROSSO NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Colore del conduttore - Altri

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427010739

Codice prodotto

ITCACB15

Cod. produttore

ACB15

Produttore

ITC

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Colore del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore della guaina esterna:

Nero

Piattina Rosso nera con conduttori in rame rosso. Cavo indicato per casse acustiche, Home Theatre e Sistemi Hi-Fi Car. Caratteristiche tecniche: Numero cond. Sez. nominale mm²: 2 x 1,50. Formazione mm: - AWG 0,25 - 14AWG. Dimensioni esterne (mm): 3,5 x 7,1. Resist. condut. Ohm/Km: ±5%14. Temperatura di esercizio °C: -15°/+70°. Tensione Max di esercizio VAC: 49V