ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44FED 4 X 2 AWG 24 FTP 5E D.G. PE NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
1 M
EAN
7449072803394
Codice prodotto
ITC44FED
Cod. produttore
44FED
Produttore
ITC
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.52 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
7.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
70 %