pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7DPN1000 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) DG PE B.1000 FC

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7DPN1000 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) DG PE B.1000 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

  • Schermatura sulla twistatura - Nessuno

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427026907

Codice prodotto

ITC24S7DPN1000

Cod. produttore

24S7DPN1000

Produttore

ITC

Numero di conduttori:

4

Colore della guaina esterna:

Nero

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

10 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.