pagina iniziale

WEIDMULLER - Connettori per circuito stampato, 1000V, 57A, Passo 7.62mm, 6mm², 4 poli, Collegamento a vite, Box SVZ 7.62HP/04/180FI SN BK BX.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tipo di connessione - connettore flessibile per circuiti stampati

  • esecuzione del contatto - spina

  • numero di poli - 4

  • dimensione modulare dei contatti - 7.62 mm

  • dimensione modulare dei collegamenti - 7.62 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248582204

Codice prodotto

WD1932090000

Cod. produttore

1932090000

Produttore

WEI1932090000

tipo di connessione:

connettore flessibile per circuiti stampati

esecuzione del contatto:

spina

numero di poli:

4

dimensione modulare dei contatti:

7.62 mm

dimensione modulare dei collegamenti:

7.62 mm

angolo contatto/collegamento del conduttore:

180° (orizzontale)

corrente nominale In:

41 A

Tensione Nominale:

1000 V

tensione impulsiva nominale:

8 kV

categoria di sovratensione:

III

grado di inquinamento:

2

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:

0.5÷10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:

0.25÷6 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2÷6 mm²

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a vite

tipo di cavo collegabile:

cavo a sezione circolare

materiale del rivestimento di contatto:

stagno

materiale del contatto:

rame

materiale del corpo isolante:

poliammide

Attacco Lampada:

plastica

rivestimento scatola:

altri

colore dell\'apparecchio:

nero

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

con conduttore di protezione:

No

temperatura d’esercizio:

-50÷125 °C

grado di protezione (IP), montato:

IP20

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.