pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC10F7Y 1X2 AWG20 FLEX FTP PVC GRIGIO OR

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC10F7Y 1X2 AWG20 FLEX FTP PVC GRIGIO OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075499501

Codice prodotto

ITC10F7Y

Cod. produttore

10F7Y

Produttore

ITC

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...80 °C

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.