pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWPR-410M22N SELETTORE MANOPOLA LUNGA 3 POS.

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWPR-410M22N SELETTORE MANOPOLA LUNGA 3 POS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Instabile -

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873196501

Codice prodotto

ITWPR-410M22N

Cod. produttore

PR-410M22N

Produttore

ITW

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Selettore a leva non luminoso, 3 posizioni 60?, corpo in metallo ?22 elemento frontale rotondo nero IP65