pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS50-06R-105S COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 50A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS50-06R-105S COMM. DI LINEA 1-0-2 2P 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873192176

Codice prodotto

ITWCS50-06R-105S

Cod. produttore

CS50-06R-105S

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

50 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

18.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

50 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Manopola standard, fissaggio retroquadro, prot. frontale IP40. Commutatori di linea. Bipolare 2 elementi. Corrente nom.: 50A. Dimensioni mmxmm: 105.