ITALWEBER SPA - ITWCS50-04B-105RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 4P 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8024873192091
Codice prodotto
ITWCS50-04B-105RL
Cod. produttore
CS50-04B-105RL
Produttore
ITW
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18.5 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
50 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no