ITALWEBER SPA - ITWCS25-03R-72S INT. 0-1 3P 25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Commutatore 
- Con posizione 0 - no 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8024873190219
Codice prodotto
ITWCS25-03R-72S
Cod. produttore
CS25-03R-72S
Produttore
ITW
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
25 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no