ITALWEBER SPA - ITWCS20-09R-72S COMM. DI POLARIT 1-0-2 20A 7,5KW 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
10 PZ
EAN
8024873188476
Codice prodotto
ITWCS20-09R-72S
Cod. produttore
CS20-09R-72S
Produttore
ITW
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


