pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS20-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 20A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS20-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Dispositivo completo di custodia - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873188230

Codice prodotto

ITWCS20-04R-72RL

Cod. produttore

CS20-04R-72RL

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Manopola lucchettabile, protezione frontale IP54. interruttori - Fissaggio retroquadro. Quadripolare 2 elementii. Corrente nom.: 20A. Dimensioni mmxmm: 72.