ITALWEBER SPA - ITWCS20-04B-72RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 4P 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Dispositivo completo di custodia - no
Confezione
10 PZ
EAN
8024873188131
Codice prodotto
ITWCS20-04B-72RL
Cod. produttore
CS20-04B-72RL
Produttore
ITW
Modello:
Commutatore
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no