ITALWEBER SPA - ITWCP12-05R-48S COMM. DI LINEA 1-0-2 1P 12A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Commutatore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 1 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A 
- Con ritorno in posizione 0 - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8024873253747
Codice prodotto
ITWCP12-05R-48S
Cod. produttore
CP12-05R-48S
Produttore
ITW
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no