ITALWEBER SPA - ITW7853117 QUADRO DI CAMPO 3 STRINGHE VERS.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873172512
Codice prodotto
ITW7853117
Cod. produttore
7853117
Produttore
ITW
Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 3 stringhe 3 uscita. In: 32A. N. portafusibili: 6 x PCF 1x38. Scaricatore:1000V/40kA. H x L x P mm: 307 x 217 x 105.