ITALWEBER SPA - ITW7853020 QUADRO DI CAMPO 4 STRINGHE VERS.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873136378
Codice prodotto
ITW7853020
Cod. produttore
7853020
Produttore
ITW
Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 4 stringhe. In: 20A. N. portafusibili: 4 x PCF 2x38. Scaricatore:1000V/40kA. H x L x P mm: 290 x 240 x 105.


